1829092 8353-1 - ALICATE PELACABLES PARA ELECTRONICA
Electronics-wire stripper pliers 8353
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8353-1
Rubix:798175916000
fabricante:1829092
EAN:4010886855775


Resumen técnico
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Capacidad de corte | 0.09 mm |
| Longitud | 175 mm |
Detalles de producto : 1829092 8353-1 - ALICATE PELACABLES PARA ELECTRONICA
Multifunctional tools for cutting, stripping, clamps.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 126 g |
|---|---|
| Forma de la punta | plano |
| Capacidad de corte | 0.09 mm |
| Longitud | 175 mm |
| Longitud del pitorro | 40 mm |
| Peso | 126 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,82 € Sin IVA
/ unidad
23,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días