Referencias
Facom:391A.14VE
Rubix:798810000000
EAN:3662424099670


Resumen técnico
| Forma de la punta | diagonal |
|---|---|
| Capacidad de corte | 15.5 mm |
| Longitud | 145 mm |
Detalles de producto : 391A.14VE
• Cabeza afilada para accesos difíciles y con obstáculos (armarios eléctricos, trabajos decableado).• Filos semi-rasos diseñados para cortar limpiamente todo tipo de hilos: hilos duros (máx. 160 Kg/mm²), hilos de cobre finos, materiales modernos.• Esfuerzo de corte mínimo gracias al gran brazo de palanca y al eje desplazado.• Aleación de acero al carbono especialmente resistente, filos templados por inducción.• Vainas ergonómicos bi-material resistente a los productos químicos:- Muelle de recuperación- Anilla de fijación• Presentación: Cromado, resistente a la corrosión
ALICATE CORTE DIAGONAL FINO 1000V - 140MM
Cualidades
•Punta snipe para espacios confinados (armarios eléctricos, cableado)
Bordes de corte diseñados para cortar limpiamente todo tipo de alambres: alambres blandos y materiales modernos hasta una especificación máxima de cable piano de:391A.14VE: 1.4 mm 225 kg/mm²
Alta ventaja mecánica debido al remache descentrado y a la geometría de los bordes de corte, reduciendo el esfuerzo
Acero cromo-molibdeno-vanadio de alta durabilidad, con bordes de corte endurecidos por inducción
Empuñaduras ergonómicas bimateriales resistentes a agentes químicos
Resorte de retorno positivo
Preparado para amarre (El punto de amarre añade 10 mm a la longitud nominal)
Acabado cromado para resistencia a la corrosión
Bordes de corte diseñados para cortar limpiamente todo tipo de alambres: alambres blandos y materiales modernos hasta una especificación máxima de cable piano de:391A.14VE: 1.4 mm 225 kg/mm²
Alta ventaja mecánica debido al remache descentrado y a la geometría de los bordes de corte, reduciendo el esfuerzo
Acero cromo-molibdeno-vanadio de alta durabilidad, con bordes de corte endurecidos por inducción
Empuñaduras ergonómicas bimateriales resistentes a agentes químicos
Resorte de retorno positivo
Preparado para amarre (El punto de amarre añade 10 mm a la longitud nominal)
Acabado cromado para resistencia a la corrosión
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | diagonal |
|---|---|
| Capacidad de corte | 15.5 mm |
| Longitud | 145 mm |
| Material | hoja de acero inoxidable; varillas de acero (acero cromo-molibdeno-vanadio con filos de corte endurecidos por inducción) |
| Longitud del pitorro | 15.5 mm |
| Peso | 190 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,40 € Sin IVA
/ unidad
51,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días