ALICATE MONTAJE C/FILOS CORTE 140 MM C/MANGOS BICOMPONENTES

Alicates electrónica cromado con mango varios componentes

Ver información técnica

Referencias

Knipex:25 05 140
Rubix:799227151000
EAN:4003773035015
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntasemirredondo
Longitud del pitorro42 mm
Longitud140 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE MONTAJE C/FILOS CORTE 140 MM C/MANGOS BICOMPONENTES


Alicates de punta de aguja, recto

Características: DIN ISO 5745. Templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, mordazas rectas y semi-redondas, superficies de agarre dentadas, filos templados adicionalmente por inducción (61 HRC). Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Aplicación: para trabajos de agarre y corte en mecánica de precisión

De acero eléctrico al vanadio, forjado.
Adecuada para trabajos de agarre y corte más finos. Mordazas redondas planas, largas y ahusadas. Superficies de agarre dentadas. Con cuchillas para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción, dureza de los filos aprox. 61 HRC. Acero vanadio-electro, forjado, templado en aceite en varias fases.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)145x68x17 mm
Forma de la puntasemirredondo
Longitud del pitorro42 mm
Longitud140 mm
Capacidad de corte2.5 mm
Peso111 g
33,85 € Sin IVA
/ unidad
40,96 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días