Referencias
Knipex:11 02 160
Rubix:798217300000
EAN:4003773023180
Detalles de producto : 11 02 160 WIRE STRIPPER 160MM
Alicate para desforrar, cabeza pulida
Características: de acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Ajuste sencillo al diámetro del alambre o cable con trenzado deseado (máx. Ø 5 mm y/o 10 mm²) gracias al tornillo moleteado y la contratuerca. Con muelle de apertura. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con aislante de plástico y de goma.
Características: de acero especial para herramientas, templado en aceite y revenido. Ajuste sencillo al diámetro del alambre o cable con trenzado deseado (máx. Ø 5 mm y/o 10 mm²) gracias al tornillo moleteado y la contratuerca. Con muelle de apertura. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: para pelar conductores de uno o varios hilos e hilos finos con aislante de plástico y de goma.
Para conductores sencillos, múltiples y trenzados finos con aislamiento de plástico o goma de hasta 5,0 mm de diámetro o 10 mm² de sección de cable. Fácil ajuste al diámetro requerido de cable sólido o trenzado con tornillo moleteado y contratuerca. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite
Cualidades
- Para conductores sencillos, múltiples y trenzados finos con aislamiento de plástico o goma de hasta Ø 5,0 mm o 10 mm²
- Fácil ajuste al diámetro requerido de alambre macizo o trenzado con tornillo moleteado y contratuerca
- Acero especial para herramientas, forjado, endurecido al aceite
Información técnica
Atributos
| Diámetro del alambre | 5 mm |
|---|---|
| Peso | 165 g |
| Longitud | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,87 € Sin IVA
/ unidad
39,77 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días