ALICATE PELAR AUTOMATICO MANGO 90GR

Pelacables automático

Ver información técnica

Referencias

Facom:793940PB
Rubix:799102320000
EAN:3662424101151
brand logo

Resumen técnico

Diámetro del alambre10 mm
Peso165.5 g
Longitud18 mm

Detalles de producto : ALICATE PELAR AUTOMATICO MANGO 90GR


Cualidades

•Ajuste de la presión de las mordazas sobre el aislamiento mediante selector
Cassettes patentados desmontables, ajustables e intercambiables fácilmente
Ajuste de la longitud del pelado de 3 a 18 mm
Corte rápido, pelado preciso
Trabajo intensivo especial, producción
Diseñado para un mejor confort durante un uso prolongado y repetitivo en el puesto de trabajo
Recubrimiento de agarre suave: confort para la mano
Posición de pistola: para un pelado en banco de trabajo, sin apoyo excesivo sobre los codos o los puños

Información técnica


Atributos
Diámetro del alambre10 mm
Peso165.5 g
Longitud18 mm
122,63 € Sin IVA
/ unidad
148,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días