Referencias
Beta Tools:1143 0,5-6
Rubix:798171065000
fabricante:011430001
EAN:8014230098791

Detalles de producto : 1143 0,5-6-ALICATES PELACABLE DISP.CORTE
Pelacables
Cualidades
Pelacables
Aplicaciones
Electrotecnia
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 304 g |
| Diámetro del alambre | 6 mm |
| Peso | 304 g |
| Longitud | 165 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,33 € Sin IVA
/ unidad
97,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
