ALICATE BOCA SEMIREDONDA RECTA 200 MM MANGO BIMATERIAL
Alicate boca semiredonda recta mango bimaterial
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:4971958
Roebuck:847018
Rubix:798773170000
EAN:3660338076534


Resumen técnico
| Forma de la punta | semirredondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 84 mm |
| Longitud | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : ALICATE BOCA SEMIREDONDA RECTA 200 MM MANGO BIMATERIAL
Acero de cromo vanadio completamente templado
Acabado pulido
Dureza: 63HRC
Para la sujeción y el plegado en ángulo recto de cables y piezas de metal.
Capacidad de corte de los cables de acero hasta de 2 mm. Norma: DIN ISO 5745
Acabado pulido
Dureza: 63HRC
Para la sujeción y el plegado en ángulo recto de cables y piezas de metal.
Capacidad de corte de los cables de acero hasta de 2 mm. Norma: DIN ISO 5745
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | semirredondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 84 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Capacidad de corte | 2 mm |
| Peso | 165 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,45 € Sin IVA
/ unidad
28,37 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días