Referencias
Knipex:35 32 115 ESD
Rubix:798217357000
EAN:4003773024859





Resumen técnico
| Forma de la punta | redondo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 22.5 mm |
| Longitud | 115 mm |
Detalles de producto : 35 32 115 ESD PLIERS POINTED ESD 115MM
Alicate ESD de presión para electrónica
Características: DIN ISO 9655. De acero para rodamientos al cromo, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida a espejo. Con articulación machihembrada precisa sin huelgo y muelle doble sin fricción imperdible. Superficies prensoras rectificadas lisas. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: para agarrar, sujetar y doblar en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica, especialmente allí donde se deban emplear herramientas con capacidad ESD.
Características: DIN ISO 9655. De acero para rodamientos al cromo, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida a espejo. Con articulación machihembrada precisa sin huelgo y muelle doble sin fricción imperdible. Superficies prensoras rectificadas lisas. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.
Aplicación: para agarrar, sujetar y doblar en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica, especialmente allí donde se deban emplear herramientas con capacidad ESD.
Alicates de precisión para los trabajos de montaje delicados, p.ej. en electrónica y mecánica de precisión. Para agarrar, sujetar y doblar. Mangos con derivación eléctrica disipativa. Articulación machihembrada precisa. Superficie de agarre lisa. Cantos sin rebabas. Con doble muelle sin fricción para una apertura ligera y uniforme. El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, le ofrece la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado.. Mangos con fundas de plástico en 2 componentes bicolor negro/gris. Acero especial para herramientas, forjado, templado al aceite
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 125x68x46 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | redondo |
| Longitud del pitorro | 22.5 mm |
| Longitud | 115 mm |
| Diámetro | 2 mm |
| Peso | 70 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,01 € Sin IVA
/ unidad
60,51 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días