Referencias
Beta Tools:1168BMK 160
Rubix:798165884000
fabricante:011689036
EAN:8014230561530


Resumen técnico
| Forma de la punta | puntiagudo |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 54 mm |
| Longitud | 160 mm |
Detalles de producto : 1168BMK 160-ALICATES EN BLISTER
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 210x95x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 147 g |
| Forma de la punta | puntiagudo |
| Longitud del pitorro | 54 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Capacidad de corte | 54 mm |
| Peso | 147 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,35 € Sin IVA
/ unidad
52,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días