ALICATE BOCA PLANA 160 MM M/BIMATERIAL
Alicate boca plana mango bimaterial
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:880503
Rubix:798801699000
EAN:3660338338984


Resumen técnico
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 69 mm |
| Longitud | 160 mm |
Documentos
Detalles de producto : ALICATE BOCA PLANA 160 MM M/BIMATERIAL
ISO 5745
Full vanadium chromed steel. Polished finish. Hardness: 63HRC For gripping and bending wire and metal parts at right angles
Información técnica
Atributos
| Forma de la punta | plano |
|---|---|
| Longitud del pitorro | 69 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Peso | 120 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,94 € Sin IVA
/ unidad
25,34 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días