225 D
Alicates para bomba de agua con unión de tornillo, mangos recubiertos de PVC y acabado fosfatado
Ver información técnicaReferencias
Bahco:225 D
Rubix:798210352000
EAN:7314150037117


Resumen técnico
| Longitud | 305 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 58 mm |
| Número de posiciones | 6 |
Detalles de producto : 225 D
Cualidades
Alicates de unión deslizante con junta de tornillo y mangos de PVC para un buen agarre|Las mordazas se mantienen paralelas en todas las posiciones hasta la apertura máxima de las mordazas|Articulación con ranura mecanizada para mayor estabilidad|Cabeza estrecha para buena accesibilidad|Mordazas con agarre paralelo en las posiciones de apertura
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 555 g |
|---|---|
| Longitud | 305 mm |
| Capacidad de apertura | 58 mm |
| Número de posiciones | 6 |
| Tipo | water pump pliers |
| Peso | 535 g |
| Tipo de derivaciones | adjustable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,11 € Sin IVA
/ unidad
30,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días