Referencias
Bahco:7224IP
Rubix:799031042000
EAN:7314150421831


Resumen técnico
| Longitud | 250 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 63 mm |
| Número de posiciones | 22 |
Detalles de producto : TENACILLA AJUSTE RAPIDO 250 MM 7224IP
• Tenacillas de ajuste rápido con mangos bi-componentes
• Articulado y diseño delgado
• Aleación de acero de alto rendimiento
• Mangos bi-componentes para el máximo confort en el agarre
• Fosfatado, tratamiento anticorrosión
• Palanca lateral autoajustable patentada
• Formas planas y redondeadas con sistema autoajustable
• Estructura articulada
• Diseñado para evitar pillar los dedos entre los mangos
• Cómodo mango bi-componente que ofrece un excelente agarre
• Fácil de usar con el agarre de ajuste automático
• Las bocas estrechas ofrecen una fácil accesibilidad
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 255 g |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Capacidad de apertura | 63 mm |
| Número de posiciones | 22 |
| Peso | 354 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,42 € Sin IVA
/ unidad
35,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días