ALICATE MULTITOMA 250 MM MANGO PVC -SO EASY -
Pinza multitoma So Easy NG
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:865237
Rubix:798960800000
EAN:3660338196010


Resumen técnico
| Longitud | 250 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 50 mm |
| Número de posiciones | 25 |
Documentos
Detalles de producto : ALICATE MULTITOMA 250 MM MANGO PVC -SO EASY -
Acero de cromo vanadio. Dientes 56 HRC
Pinza dotada de un sistema de ajuste rápido y directo sobre la pieza mediante deslizamiento de las empuñaduras.
Capacidad de apertura un 30 % superior
Pinza de bloqueo automático que evita el deslizamiento de la pieza en la que se trabaje.
Sistema antipinzamiento.
Fabricado en Alemania
Pinza dotada de un sistema de ajuste rápido y directo sobre la pieza mediante deslizamiento de las empuñaduras.
Capacidad de apertura un 30 % superior
Pinza de bloqueo automático que evita el deslizamiento de la pieza en la que se trabaje.
Sistema antipinzamiento.
Fabricado en Alemania
Información técnica
Atributos
| Longitud | 250 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 50 mm |
| Número de posiciones | 25 |
| Peso | 335 g |
| Tipo de derivaciones | lagunas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,60 € Sin IVA
/ unidad
49,13 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días