Referencias
Bahco:2650
Rubix:798882625000
EAN:7314151065829


Resumen técnico
| Longitud | 235 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 65 mm |
| Número de posiciones | 3 |
Documentos
Detalles de producto : ALICATE CONECTOR 2650
Pinza especial para conectores (alicate para tubos) para la industria aeronáutica. Acabado: cromado, pulido fino, tratado contra la corrosión. Material: acero de alta aleación, con mangos recubiertos de PVC. Con insertos de nylon reemplazables. 3 posiciones de ajuste. Mandíbulas estrechas para trabajar en espacios reducidos. Especialmente adecuada tanto para el montaje como para el desmontaje de conectores en motores a reacción, así como para trabajos de fontanería e instalación de metal ligero y acoplamientos, cuyas superficies no deben dañarse. 2650B: insertos de nylon sueltos (por par).
Cualidades
•Gripping capacity of 65 mm
High-performance alloy steel, PVC coated handles
Chrome finish, anti-corrosion treated
For specific use in the aviation industry
With interchangeable nylon inserts and slip joint
3 Positions
Slim jaws permit work in very confined spaces
Designed for adjusting connectors on engines, for plumbing and work with light metals and threaded pipe joints where surfaces must not be damaged
2650B: spare pair of nylon inserts
High-performance alloy steel, PVC coated handles
Chrome finish, anti-corrosion treated
For specific use in the aviation industry
With interchangeable nylon inserts and slip joint
3 Positions
Slim jaws permit work in very confined spaces
Designed for adjusting connectors on engines, for plumbing and work with light metals and threaded pipe joints where surfaces must not be damaged
2650B: spare pair of nylon inserts
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Longitud | 235 mm |
| Capacidad de apertura | 65 mm |
| Número de posiciones | 3 |
| Tipo | connector pliers |
| Peso | 275 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,24 € Sin IVA
/ unidad
78,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días