TENAZA PVC 300

Alicates de ajuste negro atramentado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Knipex:86 01 300
Rubix:798988685000
EAN:4003773084662
brand logo
Resumen técnico
Longitud300 mm
Capacidad de apertura68 mm
Número de posiciones24
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : TENAZA PVC 300


Alicates de ajuste tipo pico de loro

Características: DIN ISO 5743. De acero eléctrico de cromo-vanadio, templado en aceite y revenido. Mordazas paralelas lisas, ajuste mediante botón, ajustable con una sola mano. Trabajo según el principio de carraca con fuerza de apriete extremadamente alta multiplicándose por 10 la fuerza manual.

Aplicación: excelente para agarrar, sujetar, oprimir y doblar piezas, también para el montaje delicado de griferías con superficies ennoblecidas gracias a la presión sin huelgo de las superficies, así como para partir losas.

Cabeza atramentada, mangos recubiertos con plástico.

Cualidades

•Adjustable tightening tool
Parallel jaws give a more solid grip; its design allows flexible adjustment of all widths up to the specified maximum size
Zero backlash jaw pressure prevents damage to edges of sensitive Components

Información técnica


Atributos
Longitud300 mm
Capacidad de apertura68 mm
Número de posiciones24
Tipopliers wrench
Peso645 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,98 Sin IVA
/ unidad
117,35 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días