ALICATE MULTITOMA C/LARGA 181EF.25CPEPB

181EF - Alicates multitoma encajados con dispositivo de bloqueo

Ver información técnica

Referencias

Facom:181EF.25CPEPB
Rubix:798500131000
EAN:3148519165883
brand logo

Resumen técnico

Longitud256 mm
Capacidad de apertura25 mm
Número de posiciones12
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE MULTITOMA C/LARGA 181EF.25CPEPB


Alicates con cabeza alargada ideales para trabajar en lugares de acceso difícil.
Botón de reglaje rápido y preciso con dispositivo de bloqueo de seguridad.
Cremallera de 12 posiciones.
Ergonomía y posición muy cercana de los brazos para un apriete potente.
Alta resistencia a la torsión y a la flexión.
Cabeza fina con dentado autoajustable.
Dientes templados, dureza 62 HRC.
Presentación:
- Cromado, mangos ergonómicos bi-material:
181EF.
CPE .
- Barnizado, mangos ergonómicos PVC:
181EF.
G .

Cualidades

•Long slim nose for improved reach in confined spaces
Fast, precise push-button adjustment with safety lock
12-position notches

Información técnica


Atributos
Longitud256 mm
Capacidad de apertura25 mm
Número de posiciones12
Tipomulti-grip pliers
Peso350 g
Tipo de derivacionesfundas ergonómicas
39,81 € Sin IVA
/ unidad
48,17 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días