TENAZAS ABRAZADERA P/ABRAZADERA TUBO FLEXIBLE TIPO CLIC MANGO PLASTICO 180 MM

Hose clamp pliers for click clamps

Ver información técnica

Referencias

Knipex:85 51 180 C
Rubix:799298761000
EAN:4003773081166
brand logo

Resumen técnico

Longitud190 mm
Capacidad de apertura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TENAZAS ABRAZADERA P/ABRAZADERA TUBO FLEXIBLE TIPO CLIC MANGO PLASTICO 180 MM


Tenazas para abrazaderas de tubo flexible

Características: de acero eléctrico de cromo-vanadio, forjado y templado en aceite. Mangos recubiertos con plástico antideslizante.

Insertos de agarre universales y giratorios para un agarre seguro de las abrazaderas en cualquier posición. Para abrir y cerrar abrazaderas de cierre rápido.
para colocar y retirar abrazaderas Click Puntas giratorias para el agarre seguro de las abrazaderas en cualquier posición. Buen efecto palanca: permite abrir y volver a cerrar abrazaderas fácilmente, sin grandes esfuerzos y de forma segura. Para un trabajo cómodo, p. ej. en mangueras de carburante, conductos de presión y tubos de aspiración. Función adicional: soltar mangueras cuidadosamente con la boca dentada. Cabeza esbelta. Anchura reducida de la cabeza, puntas giratorias: una herramienta idónea para trabajar en espacios reducidos. Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)190x38x14 mm
Peso neto170 g
Longitud190 mm
Capacidad de apertura50 mm
75,99 € Sin IVA
/ unidad
91,95 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días