83 30 010 LLAVE PARA TUBOS EN FORMA DE S

Tenaza tubo ángulo boca S

Ver información técnica

Referencias

Knipex:83 30 010
Rubix:798256374000
EAN:4003773014249
brand logo

Resumen técnico

Longitud320 mm
Capacidad de apertura42 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 83 30 010 LLAVE PARA TUBOS EN FORMA DE S


Tenazas para tuberías con boca en S n.º 83 30

Características: DIN 5234, forma C, forjada en estampa, boca rectificada. Gracias a la forma especial de la boca, la pieza se sujeta por tres lados simultáneamente. Con tuerca de ajuste imperdible.

Tenazas para tuberías con boca en S n.º 83 30. Acero eléctrico de cromo vanadio, templado en aceite, dentado templado adicionalmente por inducción. Con recubrimiento en polvo. Autosujeción gracias al dentado opuesto al sentido de giro.
Boca delgada, en forma de S. Boca con dentado en sentido opuesto. Dientes templados adicionalmente por inducción. Tres puntos de agarre en tubos, con sistema auto-retención. Diseño de mango en forma de doble T. Tuerca de ajuste imperdible. Recubierta de pintura pulverizada roja, mordazas planas brillantes. Forjado. Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)320x59x20 mm
Longitud320 mm
Capacidad de apertura42 mm
Peso836 g
62,58 € Sin IVA
/ unidad
75,72 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días