ALICATE MULTITOMA 260 MM -SO EASY - M/PVC 13 POS
Pinza multitoma "So Easy"
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Roebuck:840481
Rubix:798960798000
EAN:3660338061639


Resumen técnico
| Longitud | 260 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 36 mm |
| Número de posiciones | 13 |
Documentos
Detalles de producto : ALICATE MULTITOMA 260 MM -SO EASY - M/PVC 13 POS
Acero de cromo vanadio.
Uso como segunda llave para fijar las tuercas.
Llave que agarra firmemente todas las tuercas, independientemente de que sean métricas o en pulgadas.
Evite debilitar las aristas.
Su sujeción de tres caras permite agarrar tuercas deterioradas, oxidadas y redondeadas.
Llave de ajuste rápido mediante deslizamiento de la cremallera.
Llave con autobloqueo, evita el deslizamiento sobre la pieza en la que se trabaje.
Llave con 13 posiciones.
Fabricada en Alemania. Norma: DIN ISO 8976
Uso como segunda llave para fijar las tuercas.
Llave que agarra firmemente todas las tuercas, independientemente de que sean métricas o en pulgadas.
Evite debilitar las aristas.
Su sujeción de tres caras permite agarrar tuercas deterioradas, oxidadas y redondeadas.
Llave de ajuste rápido mediante deslizamiento de la cremallera.
Llave con autobloqueo, evita el deslizamiento sobre la pieza en la que se trabaje.
Llave con 13 posiciones.
Fabricada en Alemania. Norma: DIN ISO 8976
Cualidades
Ausencia total de holgura, evita resbalar o redondear las aristas
Información técnica
Atributos
| Longitud | 260 mm |
|---|---|
| Capacidad de apertura | 36 mm |
| Número de posiciones | 13 |
| Peso | 330 g |
| Tipo de derivaciones | ajustable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,39 € Sin IVA
/ unidad
45,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días