Referencias
Gedore:137 10-16
Rubix:798326579000
fabricante:2325373
EAN:4010886894637

Detalles de producto : 2325373 137 10-16 - LLAVE PARA TUERCAS 16 MM
Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, Für abgenutzte Schraubverbindungen, welche sonst nur sehr schwer geöffnet werden können, Problemlöser für Kfz und Industrie, Besonders geeignet bei Bremsleitungen, Spurstangenverstellung, usw., Formschlüssige Verbindung zur Schraube/Mutter wird durch die besondere Konstruktion des Gripschlüsselmauls erreicht.*, * Formschlüssige Verbindungen lösen sich nicht plötzlich, sondern müssen zum Lösen ihre geometrische Form ändern
Grip wrench 16 mm For working in confined spaces For worn bolted connections which otherwise could only be opened with extreme difficulty Problem-solver for vehicles and industrial purposes Particularly suitable for brake lines, adjustment of track rods, etc.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 591 g |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 16 mm |
| Longitud | 250 mm |
| Peso | 591 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,08 € Sin IVA
/ unidad
94,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días