MORDAZA PRESION 250 MM GRAN CAPACIDAD 80 MM BOCAS LARGAS

Mordaza de presión de gran capacidad bocas largas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:4971995
Roebuck:845299
Rubix:798933870000
EAN:3660338075728
Large capacity vice grips,long nose Clamping capacity mm 80

Resumen técnico

Forma de la puntalargo
Capacidad de sujeción80 mm
Longitud250 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MORDAZA PRESION 250 MM GRAN CAPACIDAD 80 MM BOCAS LARGAS


Capacidad: apertura: 80 mm
Diámetro: abertura: 85 mm
Profundidad: 73 mm

Información técnica


Atributos
Forma de la puntalargo
Capacidad de sujeción80 mm
Longitud250 mm
Capacidad80 mm
Peso760 g
55,04 € Sin IVA
/ unidad
66,60 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días