Referencias
Gedore:1500 ES-137
Rubix:798175907000
fabricante:2188198
EAN:4010886882658

Detalles de producto : 2188198 1500 ES-137 - SURTIDO DE MORDAZAS
Grip wrench set in 1/3 ES tool module
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1970 g |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 95 mm |
| Longitud | 310 mm |
| Capacidad | 75 mm |
| Peso | 1970 g |
| Tipo | grip wrench set |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,51 € Sin IVA
/ unidad
167,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
