Referencias
Beta Tools:395
Rubix:798169302000
fabricante:003950001
EAN:8014230086668

Detalles de producto : 395-LL.PARA TUERCAS DE LAVABO ARTICULADA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 280x140x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 506 g |
| Capacidad de sujeción | 32 mm |
| Longitud | 240 mm |
| Peso | 506 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,78 € Sin IVA
/ unidad
52,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
