Referencias
Gedore:137 11
Rubix:798174097000
fabricante:6407270
EAN:4010886640722


Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 45 mm |
| Longitud | 260 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6407270 137 11 - MORDAZA GRIP 11p
Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo, modelo 137 10 con palanca plastificada en azul
Mandíbulas forjadas y bonificadas, y una boca especial para agarrar, sujetar y sostener
GEDORE acero al vanadio 31CrV3, niquelada
Mordaza de chapa de acero de alta densidad
Mandíbula superior soldada automática, unión totalmente firme al cuerpo de chapa de acero
La forma de las mandíbulas garantiza un contacto de tres puntos para materiales de todos los diámetros
Orificio roscado soldado en la parte inferior
No se abre bajo cargas excesivas
Desbloqueo seguro
La palanca de desbloqueo se mantiene bajo presión constante
Mandíbulas forjadas y bonificadas, y una boca especial para agarrar, sujetar y sostener
GEDORE acero al vanadio 31CrV3, niquelada
Mordaza de chapa de acero de alta densidad
Mandíbula superior soldada automática, unión totalmente firme al cuerpo de chapa de acero
La forma de las mandíbulas garantiza un contacto de tres puntos para materiales de todos los diámetros
Orificio roscado soldado en la parte inferior
No se abre bajo cargas excesivas
Desbloqueo seguro
La palanca de desbloqueo se mantiene bajo presión constante
Llave de empuñadura 11" Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo, modelo 137 10 con palanca azul aislada por inmersión Mordazas forjadas y templadas y forma especial de las mordazas para un agarre, sujeción y fijación seguros Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, niquelado Cuerpo de la mordaza de chapa de acero de alta resistencia a la tracción Mordaza superior soldada automáticamente - unión absolutamente firme con el cuerpo de chapa de acero El diseño bien concebido de la mordaza garantiza un contacto de tres puntos con todas las secciones de material Taladro roscado soldado en la parte inferior Sin ensanchamiento bajo las cargas más extremas Desbloqueo seguro Palanca de desbloqueo bajo la presión constante de un muelle especial
Cualidades
-Con tornillo de ajuste y palanca de desbloqueo, modelo 137 10 con palanca azul aislada por inmersión
Mandíbulas forjadas y templadas y forma especial de la mandíbula para un agarre, sujeción y fijación seguros
Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, galvanizado
Cuerpo de la mandíbula de chapa de acero con alta resistencia
Mordaza superior soldada automáticamente - unión absolutamente firme con el cuerpo de chapa de acero
La sofisticada forma de la mordaza garantiza un apoyo en tres puntos para cualquier sección transversal del material
Tubo roscado soldado en la parte inferior
Sin ensanchamiento bajo las cargas más extremas
Desbloqueo seguro
Palanca de desbloqueo bajo presión constante de un muelle especial.
Mandíbulas forjadas y templadas y forma especial de la mandíbula para un agarre, sujeción y fijación seguros
Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, galvanizado
Cuerpo de la mandíbula de chapa de acero con alta resistencia
Mordaza superior soldada automáticamente - unión absolutamente firme con el cuerpo de chapa de acero
La sofisticada forma de la mordaza garantiza un apoyo en tres puntos para cualquier sección transversal del material
Tubo roscado soldado en la parte inferior
Sin ensanchamiento bajo las cargas más extremas
Desbloqueo seguro
Palanca de desbloqueo bajo presión constante de un muelle especial.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 790 g |
|---|---|
| Forma de la punta | curvado |
| Capacidad de sujeción | 45 mm |
| Longitud | 260 mm |
| Capacidad | 45 mm |
| Peso | 790 g |
| Tipo | llave de agarre |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,77 € Sin IVA
/ unidad
49,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días