504A.100 MORDAZAS
504A - Mordazas de presión ‘'soldadura por arco'' - Modelo "Cuello de cisne"
Ver información técnicaReferencias
Facom:504A.100
Rubix:798529639000
EAN:3148511811016




Resumen técnico
| Forma de la punta | tornillo de banco |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 100 mm |
| Longitud | 280 mm |
Detalles de producto : 504A.100 MORDAZAS
• Mandíbulas en aleación ligera anti salpicaduras.
• Cuerpo de acero.
• Sujeta con una fuerte presión los perfiles, los hierros en U y
los angulares.
• Reglaje de la apertura mediante tornillo.
• Presentación: cromada.
MORZDAZA DE PRESION SOLDADURA POR ARCO
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 720 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 290x155x25 mm |
| Peso con embalaje | 658 g |
| Forma de la punta | tornillo de banco |
| Capacidad de sujeción | 100 mm |
| Longitud | 280 mm |
| Capacidad | 80 mm |
| Peso | 655 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,91 € Sin IVA
/ unidad
74,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días