1050-MORDAZA CORTAS DOBLE REGULACION
Alicates autoblocantes de doble regulación
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1050
Rubix:798165723000
fabricante:010500022
EAN:8014230039688


Resumen técnico
| Forma de la punta | curvado |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 55 mm |
| Longitud | 220 mm |
Detalles de producto : 1050-MORDAZA CORTAS DOBLE REGULACION
Alicates autoblocantes de doble regulación
Cualidades
Alicates autoblocantes de doble regulación
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 657 g |
| Forma de la punta | curvado |
| Capacidad de sujeción | 55 mm |
| Longitud | 220 mm |
| Capacidad | 75 mm |
| Peso | 660 g |
| Tipo | alicates autoblocantes de doble regulación |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,33 € Sin IVA
/ unidad
97,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días