ALICATE ELECTRONICA CROMADO C/MANGO VARIOS COMPONENTES 160 MM

Alicates electrónica cromado con mango varios componentes

Ver información técnica
Referencias
Knipex:25 05 160
Rubix:799299962000
EAN:4003773022817
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntasemirredondo
Longitud del pitorro50 mm
Longitud160 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE ELECTRONICA CROMADO C/MANGO VARIOS COMPONENTES 160 MM


Alicates de punta de aguja, recto

Características: DIN ISO 5745. Templado en aceite y revenido. Cabeza cromada, mordazas rectas y semi-redondas, superficies de agarre dentadas, filos templados adicionalmente por inducción (61 HRC). Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Aplicación: para trabajos de agarre y corte en mecánica de precisión

De acero eléctrico al vanadio, forjado.
Adecuado para trabajos de agarre y corte de precisión. Bocas largas semi-redondas que terminan en punta. Superficie de agarre rayada. Con filos para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC. Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)233x85x52 mm
Forma de la puntasemirredondo
Longitud del pitorro50 mm
Longitud160 mm
Capacidad de corte2.5 mm
Peso144 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,83 Sin IVA
/ unidad
42,14 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días