403 ALICATES ELECTRONICOS

Alicates de bocas semirredondas

Ver información técnica
Referencias
Facom:403
Rubix:798530745000
EAN:3148511750605
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntacurvado
Longitud del pitorro14 mm
Longitud155 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 403 ALICATES ELECTRONICOS


• 402: Bocas lisas y cortas. • 442 : Bocas estriadas y cortas, con cortahílos lateral (diámetro 2 mm / cobre: 1 mm / acero: 100 Kg/mm²). • 403 : Bocas lisas y acodadas a 40º. • Presentación: bruñido mate, vaina roja - muelle de apertura.
ALICATE MICRO A BOCAS ACODADAS

Información técnica


Atributos
Peso neto100 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)175x75x30 mm
Peso con embalaje104 g
Forma de la puntacurvado
Longitud del pitorro14 mm
Longitud155 mm
Peso75 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,14 Sin IVA
/ unidad
54,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días