Referencias
Beta Tools:1060 280
Rubix:798171141000
fabricante:010600028
EAN:8014230039848


Resumen técnico
| Forma de la punta | universal |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 80 mm |
| Longitud | 280 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1060 280-MORDAZAS DE PRESION P.ANGULARES
Mordazas de presión para angulares, mordazas de horquilla
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 300x100x95 mm |
|---|---|
| Peso neto | 949 g |
| Forma de la punta | universal |
| Capacidad de sujeción | 80 mm |
| Longitud | 280 mm |
| Peso | 949 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,83 € Sin IVA
/ unidad
66,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días