512 MORDAZAS

Mordaza de presión para angulares

Ver información técnica
Referencias
Facom:512
Rubix:798529626000
EAN:3148511817209
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntatornillo de banco
Capacidad de sujeción50 mm
Longitud280 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 512 MORDAZAS


• Para sujetar y mantener firmemente angulares y perfiles en forma de U. • Mandíbula y cuerpo de chapa. • Reglaje de la apertura mediante tornillo. • Dimensiones: 280 x 85 x 70 mm. • Presentación: cromada.
MORZDAZA PRESION PARA ANGULARES

Cualidades

To firmly grasp and hold the angles, U-shaped

Información técnica


Atributos
Peso neto926 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)288x90x70 mm
Peso con embalaje926 g
Forma de la puntatornillo de banco
Capacidad de sujeción50 mm
Longitud280 mm
Peso953 g
Tipopliers-vices
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,60 Sin IVA
/ unidad
92,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días