Referencias
Beta Tools:1060 200
Rubix:798171140000
fabricante:010600020
EAN:8014230094540


Resumen técnico
| Forma de la punta | universal |
|---|---|
| Capacidad de sujeción | 50 mm |
| Longitud | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1060 200-MORDAZAS DE PRESION P.ANGULARES
Mordazas de presión para angulares, mordazas de horquilla
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 312x87x79 mm |
|---|---|
| Peso neto | 686 g |
| Forma de la punta | universal |
| Capacidad de sujeción | 50 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Peso | 686 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,35 € Sin IVA
/ unidad
52,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días