Referencias
Bahco:3418 A
Rubix:798212384000
EAN:7314150216284

Detalles de producto : 3418 A
Alicate pelacables automático
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Diámetro del alambre | 6 mm |
| Peso | 112 g |
| Longitud | 160 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,59 € Sin IVA
/ unidad
38,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
