ALICATE ELECTRONICA 2501 EAN PULIDO 160 MM

Alicates electrónica pulido con mangos de plástico

Ver información técnica

Referencias

Knipex:25 01 160
Rubix:799299971000
EAN:4003773033912
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntasemirredondo
Longitud del pitorro50 mm
Longitud160 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ALICATE ELECTRONICA 2501 EAN PULIDO 160 MM


Alicates de punta de aguja, cabeza pulida

Características: DIN ISO 5745. Templado en aceite y revenido. Cabeza pulida, mordazas rectas y semi-redondas, superficies de agarre dentadas, filos templados adicionalmente por inducción (61 HRC).

Aplicación: para trabajos de agarre y corte en mecánica de precisión

De acero eléctrico al vanadio, forjado, mangos recubiertos con plástico.
Adecuado para trabajos de agarre y corte de precisión. Bocas largas semi-redondas que terminan en punta. Superficie de agarre rayada. Con filos para alambre blando, semiduro y duro. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC. Acero eléctrico al vanadio, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)160x50x11 mm
Forma de la puntasemirredondo
Longitud del pitorro50 mm
Longitud160 mm
Capacidad de corte2.5 mm
Peso113 g
25,19 € Sin IVA
/ unidad
30,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días