2430 S-160

Alicate de punta con empuñaduras aisladas y recubrimiento fosfatado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:2430 S-160
Rubix:798212243000
EAN:7314150206742
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntarecto
Capacidad de corte3 mm
Longitud160 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 2430 S-160


Alicates largos de punta aislados 1000V. ISO 5745, IEC 60900. Acabado: bruñido, tratado contra la corrosión. Material: acero de alta aleación de calidad. Mangos inyectados en plástico con aislamiento hasta 1000V. Mordazas estrechas, semicirculares y dentadas. Bordes de corte afilados especialmente diseñados para cortar materiales blandos como alambre de cobre y cable aislado. Mordazas puntiagudas para un buen agarre; requieren menos espacio en lugares de difícil acceso.

Cualidades

Cada herramienta se prueba al final del proceso de producción durante 10 segundos a 10.000V.

Información técnica


Atributos
Peso neto195 g
Forma de la puntarecto
Capacidad de corte3 mm
Longitud160 mm
Materialacero de aleación de alta calidad
Longitud del pitorro49 mm
Peso160 g
24,91 € Sin IVA
/ unidad
30,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días