ALICATE TERMINAL AISLADOS 0,5-6 985894
Alicates de engatillar de mantenimiento para terminales preaislados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:985894
Rubix:798501087000
EAN:3148519858945





Resumen técnico
| Longitud | 230 mm |
|---|---|
| Capacidad de prensado mínima | 0.5 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 6 mm² |
Documentos
Detalles de producto : ALICATE TERMINAL AISLADOS 0,5-6 985894
• Doble engatillado de terminales preaislados de conformidad con la norma, con agarre en el alma del conductor y del aislante. • Desbloqueo siempre accesible. • Engatillado invertido: posicionamiento del terminal sobre la parte fija para una mayor eficacia y precisión. • Matriz INOX 3 huellas: - Huella roja: 0,5 --> 1,5 mm². - Huella azul: 1,5 --> 2,5 mm². - Huella amarilla: 4 --> 6 mm². • Forma que permite el calado de la mano. • Tacto suave.
ALICATE ENGATILLAR TERMINALES PRE AIS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 320x155x35 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 514 g |
| Longitud | 230 mm |
| Capacidad de prensado mínima | 0.5 mm² |
| Capacidad de prensado máxima | 6 mm² |
| Peso | 490 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,83 € Sin IVA
/ unidad
119,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días