Referencias
Facom:418.MT
Rubix:798069606000
EAN:3148511755327

Detalles de producto : ALICATE FACOM 418 MT
• Bocas largas y estrechas para cortes de acceso vertical.
• Corte: al ras.
Peso: 75 g.
ALICATE CORTE A RAS EN PUNTA
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 78 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 150x60x15 mm |
| Peso con embalaje | 78 g |
| Forma de la punta | largo |
| Longitud | 120 mm |
| Peso | 75 g |
| Longitud del pitorro | 21 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,69 € Sin IVA
/ unidad
83,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
