Referencias
Facom:192.16CPESLS
Rubix:798894321000
EAN:3662424028328




Detalles de producto : ALICATE DE CORTE DIAG MECH 160MM SLS
• Herramienta equipada de una solución de enganche FACOM SLS que evita cualquier riesgo de caida accidental. • La solución de cable engatillado "giratorio" elegido y testado por Facom, preserva la ergonomía de uso de la herramienta. • Capacidad : - Hilo duro 160 kg/mm²: diámetro 1,6 mm - Hilo semi-duro 100 kg/mm²: diámetro 1,8 mm • Presentación: barnizado, vaina en pvc rojo.
192.CPESLS - ALICATES DE CORTE DIAGONAL | 192.16CPESLS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 165x105x23 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 220 g |
| Forma de la punta | diagonal |
| Longitud | 160 mm |
| Peso | 225 g |
| Longitud del pitorro | 18 mm |
| Capacidad de corte | 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,50 € Sin IVA
/ unidad
57,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días