Referencias
Bahco:2339 D
Rubix:798210855000
EAN:7314150032792

Detalles de producto : TENAZA ENCOFRADOR 220 MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 365 g |
|---|---|
| Longitud | 220 mm |
| Peso | 320 g |
| Longitud del pitorro | 16 mm |
| Capacidad de corte | 2.2 mm |
| Tipo | cutting/fencing plier |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,11 € Sin IVA
/ unidad
21,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
