CORTAALAMBRES ELECTRONICA ESD V2A 140 MM

Cortaalambres electrónica ESD V2A

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Knipex:78 03 140 ESD
Rubix:799298444000
EAN:4003773081661
brand logo

Resumen técnico

Forma de la puntapuntiagudo
Longitud140 mm
Peso77 g
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CORTAALAMBRES ELECTRONICA ESD V2A 140 MM


Cortaalambres antiestáticos para electrónica Super Knips®

Características: DIN ISO 9654. De acero inoxidable. Articulación sin huelgo con remache de acero inoxidable y con muelle de apertura. Filos de corte rectificados con precisión (54 HRC) sin bisel. Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Aplicación: Para trabajos de corte al ras en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica, especialmente allí donde se deban emplear herramientas antiestáticas.
Dureza aprox. de los filos de corte 54 HRC. INOX Acero para herramientas. Para trabajos de corte de alta precisión, p. ej. de electrónica y mecánica de precisión. Filos rectificados muy afilados sin bisel. Las puntas de configuración precisa cortan también alambres colindantes a partir de 0,2 mm de diámetro. Corte de cizalla con micro desplazamiento controlado del canto de corte para un corte ultrapreciso incluso de hilos finísimos y una larga vida útil. Articulación con remache de acero de gran calidad. Movimiento extremadamente suave, evita la fatiga del operario. Con muelle y limitación de apertura.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)140x50x15 mm
Peso neto77 g
Forma de la puntapuntiagudo
Longitud140 mm
Peso77 g
Tipoelectronics pliers
38,12 € Sin IVA
/ unidad
46,13 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días