77 52 115 ESD ALICATES DE CORT E DIAGONAL PARA ELECTRONICA ES

Cortadores diagonales para electrónica ESD

Ver información técnica
Referencias
Knipex:77 52 115 ESD
Rubix:798257152000
EAN:4003773025139
brand logo
Resumen técnico
Forma de la puntacorte lateral
Longitud115 mm
Peso70 g
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 77 52 115 ESD ALICATES DE CORT E DIAGONAL PARA ELECTRONICA ES


Cortaalambres para electrónica

Características: DIN ISO 9654. De acero para rodamientos al cromo, templado en aceite y revenido. Cabeza pulida espejo, con articulación de precisión machihembrada sin huelgo y muelle doble sin fricción imperdible. Filos templados adicionalmente por inducción (62 HRC). Mangos con fundas de plástico de varios componentes.

Aplicación: Para trabajos de corte de precisión en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica y de la mecánica de precisión.
* Dureza de filo aprox. 57 HRC.
Cabeza ranurada plana, puntiaguda, con bisel pequeño. Dureza aprox. de los filos de corte 60 HRC. Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados p. ej. en electrónica y mecánica de precisión. Mangos con derivación eléctrica disipativa. Articulación machihembrada precisa. Con doble muelle sin fricción para una apertura ligera y uniforme. El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, le ofrece la mejor garantía de protección contra la oxidación evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado.. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Mangos con fundas de plástico en 2 componentes bicolor negro/gris. cabeza de corte: acero especial para herramientas en calidad especial, forjado, endurecido al aceite

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)185x68x46 mm
Forma de la puntacorte lateral
Longitud115 mm
Peso70 g
Longitud del pitorro14 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,08 Sin IVA
/ unidad
78,75 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h