79 32 125 ALICATES DE CORTE DI
Precision Electronics Alicate de corte lateral ESD
Ver información técnicaReferencias
Knipex:79 32 125
Rubix:798257124000
EAN:4003773061366




Detalles de producto : 79 32 125 ALICATES DE CORTE DI
Cortaalambres antiestático de precisión para electrónica
Características: De acero para rodamientos al cromo, forjado. Cabeza pulida antirreflectante, con articulación atornillada para máxima precisión y funcionamiento sin juego de los alicates, así como muelle doble sin fricción, para abrirlos de forma uniforme. Las superficies articuladas están rectificadas con precisión garantizando así un movimiento sin fricción en todo el margen de apertura. Con filos de corte rectificados finamente y templados adicionalmente por inducción (64 HRC). Mangos con fundas ergonómicas de plástico de varios componentes con forma especial para poderlos empuñar de forma segura, y trabajar sin fatiga y con tacto total.
Aplicación: Alicates de corte diagonal de precisión para electrónica para las máximas exigencias en los trabajos de corte en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica, especialmente allí donde se deban emplear herramientas antiestáticas.
Características: De acero para rodamientos al cromo, forjado. Cabeza pulida antirreflectante, con articulación atornillada para máxima precisión y funcionamiento sin juego de los alicates, así como muelle doble sin fricción, para abrirlos de forma uniforme. Las superficies articuladas están rectificadas con precisión garantizando así un movimiento sin fricción en todo el margen de apertura. Con filos de corte rectificados finamente y templados adicionalmente por inducción (64 HRC). Mangos con fundas ergonómicas de plástico de varios componentes con forma especial para poderlos empuñar de forma segura, y trabajar sin fatiga y con tacto total.
Aplicación: Alicates de corte diagonal de precisión para electrónica para las máximas exigencias en los trabajos de corte en lugares de difícil acceso en el ámbito de la electrónica, especialmente allí donde se deban emplear herramientas antiestáticas.
cabeza puntiaguda El surtido para las mayores exigencias en cuanto a rendimiento y resultados. Alicates de precisión para los trabajos de corte más delicados p. ej. en electrónica y mecánica de precisión. Filos de rectificación precisa, cortantes y ligeramente biselados para cortes exactos en componentes electrónicos sensibles. También sin bisel para cortar al ras. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Articulación atornillada: preciso, sin holguras al trabajar con el alicate. Preciso acabado en la superficie de unión, para favorecer un movimiento bajo en fricción en el área de apertura. Con doble muelle sin fricción para una apertura ligera y uniforme. Pulido no reflectante. Peso reducido. Mangos ergonómicos con fundas de plástico en 2 componentes bicolor. Azul/gris. Acero al cromo para rodamientos de bolas, forjado, templado al aceite en varias etapas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x59x19 mm |
|---|---|
| Forma de la punta | corte lateral |
| Longitud | 120 mm |
| Peso | 58 g |
| Longitud del pitorro | 11 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,56 € Sin IVA
/ unidad
85,38 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días