Referencias
Bahco:4131
Rubix:798210493000
EAN:7314150100026

Documentos
Detalles de producto : 4131
Alicates de precisión con muelle de retorno para un esfuerzo mínimo y mango diseñado para la máxima comodidad. El diseño liso del mango presenta la forma, curvatura y longitud óptimas combinadas con una superficie antideslizante.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 65 g |
|---|---|
| Forma de la punta | corte lateral |
| Longitud | 120 mm |
| Peso | 60 g |
| Longitud del pitorro | 11.6 mm |
| Capacidad de corte | 1.5 mm |
| Tipo | alicate de corte lateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,96 € Sin IVA
/ unidad
51,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días