Referencias
Beta Tools:1186BM /1
Rubix:798171225000
fabricante:011860101
EAN:8014230513362

Documentos
Detalles de producto : 1186BM /1-ALICATES ADELGAZA.DESCARGA.BIM
Alicates de corte diagonal al ras bocas adelgazadas descargadas mango bimaterial
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 72,5 g |
| Forma de la punta | diagonal |
| Longitud | 120 mm |
| Peso | 72.5 g |
| Longitud del pitorro | 11 mm |
| Capacidad de corte | 11 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,43 € Sin IVA
/ unidad
62,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
