ALICATE CORTE DIAGONAL 180 MM ERGOTECH

Alicate de corte diagonal ergotech 25°

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Roebuck:840524
Rubix:798960788000
EAN:3660338061776
ERGOTECH DIAGONAL CUTTING PLIER 25°
Resumen técnico
Forma de la puntauniversal
Longitud180 mm
Peso270 g
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ALICATE CORTE DIAGONAL 180 MM ERGOTECH


Acero C 60
Alicate que aumenta la fuerza de presión.
Transmisión de la potencia optimizada.
Filos tratados a 60 HRC mediante inducción.
- Diámetro maxi cuerda de piano: 2.3
- Diámetro maxi cable de acero: 2.7
- Diámetro maxi clavo, esparragos: 3.8
Fabricada en Alemania. Norma: DIN ISO 5749. Su cabezal desplazado permite para mantener la muñeca en línea con el antebrazo.

Cualidades

Su cabezal desplazado mantiene la muñeca en el eje del antebrazo, lo que limita el SMT*
Transmisión de la potencia optimizada

Información técnica


Atributos
Forma de la puntauniversal
Longitud180 mm
Peso270 g
Longitud del pitorro30 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,07 Sin IVA
/ unidad
49,69 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días