GUANTE T-9 04-005 ALPHATEC

AlphaTec 04005

Ver información técnica

Referencias

Ansell:04-005-9
Rubix:799204805000
fabricante:04-005-9
EAN:0076490606725
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Longitud380 mm
Valor de protección químicajklmpt
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-9 04-005 ALPHATEC


  • Formulación especial de mezcla de nitrilo y PVC para proporcionar una mayor durabilidad, protección y flexibilidad
  • Un guante de protección química de PVC con certificación EN ISO 374:2016 Tipo A
  • Gran durabilidad y flexibilidad incluso a bajas temperaturas


Guante con soporte de PVC de gran peso y mayor comodidad.

Cualidades

  • Mezcla especial de nitrilo y PVC para ofrecer una mayor protección química
  • Cumplimiento de la normativa alimentaria de la FDA y la UE
  • 6 productos químicos certificados (JKLMPT) de 18 EN ISO 374:2016
  • Otras 5 sustancias químicas (AFNOS) han alcanzado un nivel de permeabilidad 2 o superior en un laboratorio acreditado
  • Diseño de algodón sin costuras de galga 13 para una mayor comodidad y protección
  • Diseño especial de la empuñadura de espuma que proporciona una buena resistencia al aceite y un excelente agarre en entornos húmedos y aceitosos.
  • Diseño ergonómico

Aplicaciones

Todas las aplicaciones de procesamiento de alimentos que tienen contacto con alimentos|Manipulación de productos químicos|Mantenimiento|Limpieza
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Longitud380 mm
Valor de protección químicajklmpt
Material Principalpvc
8,92 Sin IVA
/ unidad
10,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño