Referencias
Tegera:18601-10
Rubix:798736332000
EAN:7392626074248

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 18601 <<DESCATALOGADO>>
Guante de protección química con relieve antideslizante de rombos para tareas versátiles. Nitrilo de 0,38 mm, barrera de muchos productos químicos. Patrón de diamante en palma, mejor agarre en trabajos húmedos y con aceites. Forro aterciopelado para reducir el sudor del usuario. Sin látex para menor riesgo de alergia y totalmente compatible con la manipulación de alimentos.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Longitud | 330 mm |
| Valor de protección química | ajkl |
| Material Principal | nitrilo |
| Color | verde |
| Grosor | 0.38 mm |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
