GUANTE T-7 38-514 ALPHATEC [EX-CHEMTEK] <<DESCATALOGADO>>
AlphaTec® 38-514
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:38-514-7
Rubix:798554455000
fabricante:38514070
EAN:10076490490123



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-7 38-514 ALPHATEC [EX-CHEMTEK] <<DESCATALOGADO>>
La gama AlphaTec® 38-514 ofrece la mejor resistencia ante las sustancias químicas más agresivas, sin que se vean afectadas la destreza ni la comodidad. AlphaTec® butil 38-514 ofrecen una magnífica protección contra aldehídos, acetonas y ésteres, así como ácidos minerales concentrados.
Los guantes AlphaTec® 38-514 son sorprendentemente flexibles y ofrecen una magnífica destreza. Diseñados para un gran confort, con una forma ergonómica natural y curvada y un tacto suave, ofrecen un ajuste fácil y un buen agarre. Y la ausencia de proteínas de látex evita los riesgos que conlleva el uso de látex para alérgicos a este producto.
Longitud : 350 mm. Contacto con alimentos : No. Antistatic : Si.
Normes : EN388:2016_1000X, EN ISO 374-1:2016|Type A_ABCIKMPST, EN ISO 374-5:2016_Virus
Los guantes AlphaTec® 38-514 son sorprendentemente flexibles y ofrecen una magnífica destreza. Diseñados para un gran confort, con una forma ergonómica natural y curvada y un tacto suave, ofrecen un ajuste fácil y un buen agarre. Y la ausencia de proteínas de látex evita los riesgos que conlleva el uso de látex para alérgicos a este producto.
Longitud : 350 mm. Contacto con alimentos : No. Antistatic : Si.
Normes : EN388:2016_1000X, EN ISO 374-1:2016|Type A_ABCIKMPST, EN ISO 374-5:2016_Virus
The thinnest butyl glove providing the best resistance to the most aggressive chemicals with dexterity and comfort.
Cualidades
- 38-514 offers superior protection against aldehydes, ketones and esters as well as concentrated mineral acids
- The glove is very flexible and provides excellent dexterity
- Designed for comfort, with a natural, curved ergonomic shape and soft feel, they offer easy donning and good grip
- The absence of latex proteins means there’s no risk of latex allergies
- Rough finish on the hand section of the glove for safer handling
Aplicaciones
Aeroespacial, Automóvil, Industria química, Tratamiento y preparación de productos químicos, Respuesta ante desastres, Minería, OEMs, Industria de la impresión, Refinería - Petróleo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 85 g |
|---|---|
| Tamaño | 7 |
| Longitud | 350 mm |
| Valor de protección química | abcikmp |
| Material Principal | polímero |
| ESD | no |
| Embalaje | 36 pares por caja embalados individualmente con hoja informativa |
| Color | negro |
| Grosor | 0.35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días