Referencias
TB:666 LONG-9
Rubix:798882610000
EAN:8428371043242

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 666 LONG
PVC resistente a derivados del petróleo e Hidróxido Sódico.Rugosidad en palma: proporciona agarre en las manipulaciones de objetos mojados o piezas deslizantes. Longitud 62 cm: manguito de seguridad que proporciona protección hasta el hombro. Protege de salpicaduras o inmersiones en líquidos. Interior de algodón para mayor confort y absorción de la sudoración. Sin costuras internas para evitar irritaciones de la mano. Protección térmica.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Longitud | 620 mm |
| Valor de protección química | kl |
| Material Principal | pvc |
| Color | negro |
| Material | pvc |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,70 € Sin IVA
/ 5 unidades
60,14 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
