GUANTE T-10 08-352 ALPHATEC [EX SCORPIO]

AlphaTec® 08-352

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:08-352-10
Rubix:798716242000
fabricante:08352100
EAN:10076490499461
ANSELL Gloves SCORPIO 08-352 MT 10
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño10
Longitud305 mm
Valor de protección químicaaklmnopt
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 08-352 ALPHATEC [EX SCORPIO]


Totalmente impermeable. Soporte de punto muy suave y sin costuras en la superficie de contacto. Muy confortable, contacto suave con la mano, absorbe la transpiración y evita la irritación de la piel.
Agarre firme de objetos mojados. Trabajo más seguro y por tanto mayor productividad.
Excepcional flexibilidad. Manipulación más confortable, menos fatiga en las manos, es más fácil ponerse y quitarse el guante.
Revestimiento de neopreno. Protección eficaz contra numerosos productos químicos.
These neoprene work gloves offer a rough finish dip that makes handling wet, slippery materials easier and safer.

Cualidades

  • Cushions the hand, absorbs perspiration and prevents chafing
  • Excellent wet grip. Safer handling means increased productivity
  • Exceptional flexibility. Easier to manipulate, less tiring to the hand, incorporating easy donning and removal
  • Neoprene coating for a wide range of chemical protection
  • Textured finish for better grip on wet and slippery materials

Aplicaciones

Equipment repair & maintenance|Filling, blending and charging of raw materials|Transferring liquids and solids|Opening and draining pumps valves or lines|Loading and unloading of proces equipment|Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process|Cleaning furnaces, distillation pumps, valves or lines and crackers BTX process
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto207 g
Tamaño10
Longitud305 mm
Valor de protección químicaaklmnopt
Material Principalneopreno
Colorverde
Materialinterlock cotton/neoprene
123,60 € Sin IVA
/ 12 unidades
149,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño