Referencias
Ansell:79-700-8
Rubix:798257117000
fabricante:79700080
EAN:0076490490539

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 79-700 ALPHATEC [EX-VIRTEX]
El guante Virtex™ de Ansell es concebido específicamente para lograr un magnífico confort, gran flexibilidad y buena resistencia química. Virtex™ incorpora la nueva y exclusiva tecnología pendiente de patente Aquadri™ – Ansell Moisture Management Technology™. Esta tecnología aporta a este guante reutilizable y específico para cada mano unas magníficas prestaciones de absorción de la humedad y mantiene secas las manos durante más tiempo. Los guantes con la tecnología Aquadri™ presentan una tendencia mucho menor a desprender residuos (incluso hasta un 50% menos) que los guantes tradicionales de algodón flocado. Y además de su mayor confort, usted se beneficia de un mejor coste de propiedad. AQL: 0,65 (EN374).
EN388_1001A, EN374-1 Type B JKT, EN374-5 Virus
EN388_1001A, EN374-1 Type B JKT, EN374-5 Virus
All day comfort in a lightweight glove.
Cualidades
- AQUADRI™ - Ansell Moisture Management Technology. This technology gives this reusable, handed glove excellent moisture absorption capabilities and keeps users hands drier for a longer period of time
- Food approved
- Light duty glove for good dexterity and flexibility
Aplicaciones
Engine transmission and repair|Painting or cleaning tools or robots|All food processing applications that have food contact|Light assembly tasks|Handling dry, wet or oily large objects|Oil, fluids and filter change
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Longitud | 310 mm |
| Valor de protección química | jkt |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | no |
| Embalaje | 12 pieces bag;12 bags carton |
| Color | azul |
| Grosor | 0.22 mm |
| Estilo de puño | straight |
| Entorno de uso | seco |
| Material | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,08 € Sin IVA
/ 12 unidades
26,72 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h